WEIDMULLER - Connettori per circuito stampato 320V 24A Passo 5.08mm 3.31mm² 6 poli PUSH IN con attuatore Box BLF 5.08HC/06/180 SN OR BX.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di connessione - connettore flessibile per circuiti stampati
esecuzione del contatto - presa
numero di poli - 6
dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248721849
Codice prodotto
WD1013730000
Cod. produttore
1013730000
Produttore
WEI1013730000
tipo di connessione:
connettore flessibile per circuiti stampati
esecuzione del contatto:
presa
numero di poli:
6
dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
corrente nominale In:
21 A
Tensione Nominale:
320 V
tensione impulsiva nominale:
4 kV
categoria di sovratensione:
III
grado di inquinamento:
2
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:
0.2÷2.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:
0.2÷2.5 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2÷2.5 mm²
esecuzione del collegamento elettrico:
connessione a spine
tipo di cavo collegabile:
cavo a sezione circolare
materiale del rivestimento di contatto:
stagno
materiale del contatto:
rame
materiale del corpo isolante:
polibutilentereftalato
Attacco Lampada:
plastica
rivestimento scatola:
altri
colore dell\'apparecchio:
arancione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
con conduttore di protezione:
No
temperatura d’esercizio:
-50÷100 °C
grado di protezione (IP), montato:
altri





