ITALWEBER SPA - ITW7850311G QUADRO DI CMAPO LATO A.C. VERS.291G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873178767
Codice prodotto
ITW7850311G
Cod. produttore
7850311G
Produttore
ITW
Centralini cablati per lato corrente alternata. I prodotti presentati in questa pagina si riferiscono a quadri di protezione inverter per il lato in corrente alternata degli impianti fotovoltaici, ed a quadri misti, contenenti tutto il necessario per laprotezione combinata sia del lato in corrente continua, sia del lato in corrente alternata degli impianti fotovoltaici, immediatamente a valle dell’inverter. Possono essere progettati e realizzati quadri elettrici personalizzati su disegno o specifiche del cliente, e quadri elettrici per corrente alternata comprendenti anche la protezione di interfaccia a norma CEI 0-21 e tutti i relativi accessori di gestione. Tipo: monofase. Dimensioni (mm): 215 x 200 x 105. ScaricatSore AC: 2441524 (tipo 1+1 / 40 kA).In: 32A.


