ITALWEBER SPA - ITW78136300 APPARECCHIATURA I 3X630A MAN.NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873037651
Codice prodotto
ITW78136300
Cod. produttore
78136300
Produttore
ITW
Cassette con interruttori sezionatori manovra blocco porta. Le cassette che ospitano gli interruttori sezionatori sono realizzate in poliestere caricato con fibre di vetro ed hanno i coperchi in policarbonato trasparenti. Tutte le cassette vengono fornite con le pareti laterali chiuse e facilmente forabili per l’utilizzo di pressacavi. Esse sono normalmente fornite con manovra blocco porta di colore nero. In caso di necessità di manovra blocco porta di colore rosso con la mostrina di colore giallo, occorre sostituire il primo numero del codice con il numero 8. Su richiesta possiamo realizzare cassette speciali complete di componenti su disegno del cliente. Tipo: I 3x630A. Corrente nominale: 630A.