ITALWEBER SPA - ITW7631004 COPERCHIO TRASP. OPCT 303003 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 30 mm
Installabile all'esterno - sì
Adatto per pannelli tetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873005933
Codice prodotto
ITW7631004
Cod. produttore
7631004
Produttore
ITW
Larghezza:
300 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
30 mm
Installabile all'esterno:
sì
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
30 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Coperchio trasparente in policarbonato per Cubo O e C - Dimensioni: 300 x 300 x 30 mm - Senza viti di chiusura


