ITALWEBER SPA - ITW7570201 QUADRI DA PARETE MNL010CT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873175681
Codice prodotto
ITW7570201
Cod. produttore
7570201
Produttore
ITW
Quadri da parete IP65 con porta cieca - serie “MNL”. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinanti e dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Comprendono le staffe di fissaggio a parete. Le piastre di fondo non sono comprese e vanno ordinate separatamente. Tipo: MNL010Ct. Dimensioni (L x H x P): 255 x 353 x 187mm.