ITALWEBER SPA - ITW7511023 CASSETTA POLIEST.CC-23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873003496
Codice prodotto
ITW7511023
Cod. produttore
7511023
Produttore
ITW
Cassette stagne IP44 con pareti lisce in poliestere caricato vetro. Le cassette della serie CUBO X sono un’ottima soluzione per chi deve realizzare apparecchiature elettriche IP44 a doppio isolamento. Il corpo delle cassette è realizzato in poliestere caricato vetro (colore RAL 7035), mentre i coperchi sono in policarbonato. I coperchi possono essere facilmente incernierati al corpo delle relative cassette. Tutte le cassette sono fornite complete di viti per fissaggio coperchi, in poliammide 66 e con guarnizioni di tenuta in neoprene antinvecchiamento. Coperchio trasparente Tipo: CC-23. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 380 x 285 x 185.


