ITALWEBER SPA - ITW7491792 SPORTELLO PC BASSO 6 MOD.VA-6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di fissaggio - A vite
Lunghezza - 130 mm
Larghezza - 77 mm
Modello - Coperchio di montaggio
Confezione
2 PZ
EAN
8024873083405
Codice prodotto
ITW7491792
Cod. produttore
7491792
Produttore
ITW
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
A vite
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
77 mm
Modello:
Coperchio di montaggio
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Sportello ispezionabile in policarbonato IP54, VA-6 basso, 6 moduli, dimensioni: 77 x 130 mm