ITALWEBER SPA - ITW7432038 PIASTRA METALLO PM-37


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873002260
Codice prodotto
ITW7432038
Cod. produttore
7432038
Produttore
ITW
Piastre di fondo piastre in metallo. Le cassette della serie CUBO X sono un’ottima soluzione per chi deve realizzare apparecchiature elettriche IP44 a doppio isolamento. Il corpo delle cassette è realizzato in poliestere caricato vetro (colore RAL 7035), mentre i coperchi sono in policarbonato. I coperchi possono essere facilmente incernierati al corpo delle relative cassette. Tutte le cassette sono fornite complete di viti per fissaggio coperchi, in poliammide 66 e con guarnizioni di tenuta in neopreneantinvecchiamento. Tipo: PM-37. Dimensioni in mm (largh. x altez.): 730 x 348.