ITALWEBER SPA - ITW7000110 CENTRALINO PARETE CT14512 6/12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8024873136347
Codice prodotto
ITW7000110
Cod. produttore
7000110
Produttore
ITW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
240 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
290 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
105 mm
Tipo di chiusura:
Pulsante
Guida DIN:
sì


