ITALWEBER SPA - ITW35446301 INT.MANOVRA W630-F5/4 630A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A 
- Numero di poli - 4 
- Adatto per fusibili - NH3 
- Versione come interruttore generale - sì 
- Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873035343
Codice prodotto
ITW35446301
Cod. produttore
35446301
Produttore
ITW
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
NH3
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no