ITALWEBER SPA - ITW3450800 SEZIONATORE W800-3 4P 600A 900VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 600 A
Numero di poli - 2
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8024873136125
Codice prodotto
ITW3450800
Cod. produttore
3450800
Produttore
ITW
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
600 A
Numero di poli:
2
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
900...900 V
Interbloccabile:
no
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione Faston
Motorizzazione integrata:
no