ITALWEBER SPA - ITW34359001 INT.MANOVRA W1000-P5/3 1000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8024873034933
Codice prodotto
ITW34359001
Cod. produttore
34359001
Produttore
ITW
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1000 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no