ITALWEBER SPA - ITW34300631 INT.MANOVRA W63-P1/3 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8024873034827
Codice prodotto
ITW34300631
Cod. produttore
34300631
Produttore
ITW
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Posizione del comando:
Sinistra
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no