ITALWEBER SPA - ITW33332 BASE SEZION. NH3 X PAN., CON MFE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente d'esercizio nominale Ie - 630 A
Tensione di isolamento nominale Ui - 800 V
Dimensione dei fusibili - HPC3
Larghezza corpo - 256 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4021267333324
Codice prodotto
ITW33332
Cod. produttore
33332
Produttore
ITW
Numero di poli:
3
Corrente d'esercizio nominale Ie:
630 A
Tensione di isolamento nominale Ui:
800 V
Dimensione dei fusibili:
HPC3
Larghezza corpo:
256 mm
Altezza del corpo:
300 mm
Profondità corpo:
183 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Grado di protezione (NEMA):
Altro


