pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW33330 PORTAF SEZ. LTSMFE 250A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW33330 PORTAF SEZ. LTSMFE 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4021267333300

Codice prodotto

ITW33330

Cod. produttore

33330

Produttore

ITW

Portafusibili tripolari sezionabili serie “LTS” con monitoraggio elettronico fusibili. I portafusibili sezionabili della serie LTS sono realizzati in materiale termoplastico autoestinguente. Essi vengono normalmente montati su piastra di fondo ma, tramite un apposito kit, possono essere montati su guida DIN (solo grandezze 000-00-1-2). Il sezionamento, che può avvenire anche sotto carico, avviene tramite l’apertura della maniglia, nella quale sono inseriti i fusibili, che quindi rimangono all’interno della maniglia aperta. La maniglia contenente i fusibili può anche essere completamente tolta dalla base. Sono disponibili versioni con monitoraggio elettronico dell’intervento del fusibile e per fissaggio su sistema a sbarre con interasse 60 mm. Grandezza: 1. Tipo: LTS1MFE. In: 250A.