ITALWEBER SPA - ITW33217 PORTAF SEZ. LTS000 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH000
Corrente nominale - 100 A
Numero di poli - 3
Sezionabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4021267332174
Codice prodotto
ITW33217
Cod. produttore
33217
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH000
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
3
Sezionabile:
sì
Portafusibili tripolare sezionabile serie "LTS" senza monitoraggio fusibili, realizzato in materiale termoplastico autoestinguente e resistente alla fiamma. Viene montato su piastra di fondo e, tramite un kit, può essere montati su guida DIN (solo grandezze 00-1-2). Il sezionamento avviene tramite apertura o chiusura del coperchio. I fusibili rimangono all’interno del coperchio aperto.


