ITALWEBER SPA - ITW31175 PORTAF TR D/E33 1P 63A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIII
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 63 A
Materiale - Plastica
Confezione
9 PZ
EAN
4021267311759
Codice prodotto
ITW31175
Cod. produttore
31175
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DIII
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
63 A
Materiale:
Plastica
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
690 V
Portafusibile TRITON per fusibili Diazed - Tipo: 1P - Per fusibili: DIII / DTIII / DURIII /E33) - Corrente = 25A - Fissaggio: su guida DIN


