ITALWEBER SPA - ITW31173 PORTAF TR D/E27 1P 25A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DII
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 25 A
Materiale - Plastica
Confezione
9 PZ
EAN
4021267311735
Codice prodotto
ITW31173
Cod. produttore
31173
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DII
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
25 A
Materiale:
Plastica
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
500 V
Portafusibile TRITON per fusibili Diazed - Tipo: 1P - Per fusibili: DII / DTII / DURII (E27) - Corrente = 25A - Fissaggio: su guida DIN


