ITALWEBER SPA - ITW3100104 PORTAF SEZ. LTS/K-00X4 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - NH000, NH00
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio
Confezione
1 PZ
EAN
8024873267904
Codice prodotto
ITW3100104
Cod. produttore
3100104
Produttore
ITW
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
NH000, NH00
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Maniglia sul coperchio
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no