ITALWEBER SPA - ITW2699804 MICRO MCR NH 5A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Altri 
- Adatto per - Fusibile a cartuccia 
- Dimensione del fusibile - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873094722
Codice prodotto
ITW2699804
Cod. produttore
2699804
Produttore
ITW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per:
Fusibile a cartuccia
Dimensione del fusibile:
Altri
Microinterruttori. I coltelli vengono di solito utilizzati come neutro nelle basi portafusibili NH. La versione con contatti isolati garantisce una migliore protezione contro i contatti accidentali. Le maniglie di estrazione universali possono essere utilizzate per qualunque tipo di fusibile dalla grandezza NH-00 alla NH-3. Sono tutte isolate a 1000V. La maniglia codice 2690305 include una protezione anche dell’avambraccio dell’utilizzatore, in modo da minimizzare il rischio di contatti accidentali. I micro si montano direttamente sulla parte superiore dei fusibili NH (dove è presente una apposita “molla” in grado di attivarli) e vengono utilizzati per disporre della segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. Descrizione: per fusibili NH grandezza00-3 gG e fusibili extrarapidi HRC e ACR.


