ITALWEBER SPA - ITW2680124 CALOTTA CVR-J-60400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Cappello con frontino 
- Adatto per - Base portafusibili 
- Dimensione del fusibile - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873250166
Codice prodotto
ITW2680124
Cod. produttore
2680124
Produttore
ITW
Tipo di accessorio / ricambio:
Cappello con frontino
Adatto per:
Base portafusibili
Dimensione del fusibile:
Altri
Calotte Coprifusibili per basi Classe J - Con omologazioni. Le basi a blocchi, fornite in set da 2 pezzi, sono ideali per l’utilizzo con fusibili aventi le lame forate, compresi i fusibili extrarapidi delle serie FWC, FWH, FWP e FWJ. Il loro valore SCCR è pari al potere di interruzione del fusibile su di esse montato. Le calotte coprifusibili unipolari, realizzate in materiale termoplastico trasparente, costituiscono una soluzione ottimale per la protezione degli utilizzatori contro i contatti accidentali. Sono disponibili nella versione standard e nella versione con indicatore luminoso di fusione (tensione minima di funzionamento: 90V AC / 115V DC), sia per basi portafusibili di classe H ed R, sia per basi portafusibili di classe J. Tipo standard. Tipo:CVR-J-60400. Tipo base: JM60400.


