ITALWEBER SPA - ITW2680080 PORTAF TM60100-3CR 3P 100A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - Altri 
- Corrente nominale - 100 A 
- Numero di poli - 3 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873249917
Codice prodotto
ITW2680080
Cod. produttore
2680080
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
3
Sezionabile:
no
Portafusibile a standard UL/CSA - Tipo: tripolare - Corrente = 100A - Tensione = 600V - Per fusibili classe T da 80A a 100A


