ITALWEBER SPA - ITW2646001 PORTAF B6UL30-1-10 30A 600V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 30 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873034353
Codice prodotto
ITW2646001
Cod. produttore
2646001
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
30 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Portafusibili per fusibili tipo baf / fnm / ktk / fnQ- Con omologazioni per fusibili NON. Tipo: BM6031SQ. Le basi portafusibili per i fusibili di classe K5, H, RK5, RK1 e supplemental, nelle versioni a 250V ed a 600V, sono realizzate con materiali termoplastici autoestinguenti UL-94 V0, e resistenti alle elevate temperature. Esse sono disponibili nelle versioni unipolare, bipolare (solo per basse correnti) e tripolare. Le basi sotto indicate presentano un design completamente rinnovato. Tutte le basi possono essere abbinate ad apposite calotte di protezione contro i contatti accidentali (vedi pag. 199). Le basi H250 e H600 hanno valore SCCR di 10kA, le basi R250 e R600 hanno valore SCCR di 200kA, le basi classe supplemental hanno valore SCCR di 10K. N. Poli: 1. In: 30A.