ITALWEBER SPA - ITW2640025 PORTAF 170H1007 400A 1000V UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873077688
Codice prodotto
ITW2640025
Cod. produttore
2640025
Produttore
ITW
Portafusibili unipolari interasse 80 mm. Le basi portafusibili adatte ad ospitare fusibili per fissaggio a bullone sono tutte di tipo unipolare, e sono costituite da uno zoccolo in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montati gli attacchi per il fissaggio dei fusibili a bullone. In particolare la serie ad interasse 80/110 mm può ospitare sia fusibili con interasse di fissaggio di 80 mm, sia fusibili con interasse di fissaggio di 110 mm. Ciò avviene spostando opportunamente gli attacchidi fissaggio della base nelle due posizioni previste: 80 mm e 110 mm. Una serie di microinterruttori è disponibile per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento dei fusibili. Tipo: 170H1007. In: 400A. Omologazione.