ITALWEBER SPA - ITW2640021 COPERCHIO PER PORTAFUSIBILE PF-TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cappello con frontino
Adatto per - Base portafusibili
Dimensione del fusibile - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8024873249467
Codice prodotto
ITW2640021
Cod. produttore
2640021
Produttore
ITW
Tipo di accessorio / ricambio:
Cappello con frontino
Adatto per:
Base portafusibili
Dimensione del fusibile:
Altri
Portafusibili per fusibili trazione TRA e TRB. I fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: la serie “TRA” presenta il corpo non isolato, costituito dal solo elemento fusibile; la serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido.L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm. Tipo: PF-TR-CP. Descrizione: Coperchio per portafusibile PF-TR Materiale: policarbonato UL94-V0.


