pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2640015P PORTAF PK1/1000 250A 1000 VAC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2640015P PORTAF PK1/1000 250A 1000 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873132158

Codice prodotto

ITW2640015P

Cod. produttore

2640015P

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Base portafusibili per fusibili NH - Tipo: PK1 - Per fusibili grandezza NH-1 - Corrente = 250A - Tensione = 1000V AC - Fissaggio a vite