ITALWEBER SPA - ITW2640014P PORTAF PK0 160A 1000 VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH0 
- Corrente nominale - 160 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - no 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
8024873134886
Codice prodotto
ITW2640014P
Cod. produttore
2640014P
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH0
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Base portafusibili per fusibili NH - Tipo: PK0 - Per fusibili grandezza NH-0 - Corrente = 160A - Tensione = 1000V DC - Fissaggio a vite


