ITALWEBER SPA - ITW2590707 SEPARATORI 0-WS (SET 2 PZ.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Separatore
Adatto per - Base portafusibili
Dimensione del fusibile - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8024873027119
Codice prodotto
ITW2590707
Cod. produttore
2590707
Produttore
ITW
Tipo di accessorio / ricambio:
Separatore
Adatto per:
Base portafusibili
Dimensione del fusibile:
Altri
Componenti per protezioNe portafusibili NHD e NHU. Per la protezione delle basi NHU-00 tripolari, esiste un codice speciale (2590181) che comprende sei coperture per la protezione delle pinze e quattro separatori laterali, al quale vanno aggiunte tre calotte trasparenti coprifusibili per la protezione completa. Per tutte le altre basi (escluse quelle con il microinterruttore e la base NH-1 1000V, per le quali non sono disponibili accessori di protezione), occorre utilizzare i componenti di protezione singoli: calotte protezione pinze, calotte trasparenti coprifusibili e separatori laterali. Per l’unione delle basi e per l’utilizzo dei separatori, occorre fare uso degli appositi adattatori. Grandezza: 0. Tipo: 0-WS. Descrizione: separatori in tela bakelite.


