ITALWEBER SPA - ITW2573312 PORTAF NHU-00DINX3B/IP20 KOMBI 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873094463
Codice prodotto
ITW2573312
Cod. produttore
2573312
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-00 - Modello: brida/brida con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN


