ITALWEBER SPA - ITW2573013 PORTAF NHU-3 DINX3S/IP20 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH3
Corrente nominale - 630 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873026822
Codice prodotto
ITW2573013
Cod. produttore
2573013
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-3 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Fissaggio: su guida DIN


