ITALWEBER SPA - ITW2573012 PORTAF NHU-2 DINX3S/IP20 400A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH2 
- Corrente nominale - 400 A 
- Numero di poli - 3 
- Montaggio su sbarre - sì 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873026815
Codice prodotto
ITW2573012
Cod. produttore
2573012
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 2.


