ITALWEBER SPA - ITW2573011 PORTAF NHU-1 DINX3S/IP20 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH1
Corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873026808
Codice prodotto
ITW2573011
Cod. produttore
2573011
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 1