ITALWEBER SPA - ITW2573000 PORTAF NHU-0 DINX3S/IP20 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH0
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873026792
Codice prodotto
ITW2573000
Cod. produttore
2573000
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH0
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-0 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: su guida DIN


