ITALWEBER SPA - ITW2572010 PORTAF NHU-00DIN-S/IP20 160A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873026730
Codice prodotto
ITW2572010
Cod. produttore
2572010
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Sezionabile:
no
Base in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo chesu guida DIN. Il portafusibile NHU-MS è corredato di microinterruttore ed è utilizzabile in combinazione con fusibili dotati di percussore. Portafusibili unipolari NH - Grandezza 00