ITALWEBER SPA - ITW2570310 PORTAF NHU-3DIN-S/IP20 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH3
Corrente nominale - 630 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
3 PZ
EAN
8024873026778
Codice prodotto
ITW2570310
Cod. produttore
2570310
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-3 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Fissaggio: su guida DIN


