ITALWEBER SPA - ITW2570110 PORTAF NHU-1DIN-S/IP20 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH1
Corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
3 PZ
EAN
8024873026754
Codice prodotto
ITW2570110
Cod. produttore
2570110
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-1 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: su guida DIN


