ITALWEBER SPA - ITW2570104 PORTAF SEZ.EFD CL.J 30A 600V 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
3838895711742
Codice prodotto
ITW2570104
Cod. produttore
2570104
Produttore
ITW
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
EFD J - portafusibili sezionabili per fusibili Classe J - Con omologazioni. Le basi portafusibili per fusibili classe J hanno un valore di SCCR pari a 200kA. Esse sono disponibili nella classica versione aperta, per tutte le correnti nominali fino a 600A, e nella versione “chiusa”, comunque non apribile sotto carico. Le basi di tipo “chiuso” sono disponibili solo per correnti fino a 60A. Inoltre tali basi sono fornibili in due diverse versioni, denominate BCJ e EFD J. Le basi EFD J sono utilizzabili soloper fusibili fino a 30A, ed è disponibile anche una versione dotata di LED per la segnalazione visiva dell’intervento del fusibile. Tale LED funziona in un range di tensioni da 50V a 600V sia AC che DC. Tipo: EFD J 3x21. Larghezza: 108mm.