ITALWEBER SPA - ITW2561310 PORTAF NHD-3/IP20 630A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH3 
- Corrente nominale - 630 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - no 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
8024873026471
Codice prodotto
ITW2561310
Cod. produttore
2561310
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-3 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


