ITALWEBER SPA - ITW2561110 PORTAF NHD-1/IP20 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH1
Corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
3 PZ
EAN
8024873026457
Codice prodotto
ITW2561110
Cod. produttore
2561110
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-1 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


