ITALWEBER SPA - ITW2561010 PORTAF NHD-0/IP20 160A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH0
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
3 PZ
EAN
8024873026440
Codice prodotto
ITW2561010
Cod. produttore
2561010
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH0
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-0 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite