ITALWEBER SPA - ITW2561005 PORTAF NHD-00/IP20 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
3 PZ
EAN
8024873026433
Codice prodotto
ITW2561005
Cod. produttore
2561005
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-00 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


