pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2543010 PORTAF NHD-0X3S 160A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2543010 PORTAF NHD-0X3S 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH0

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873026341

Codice prodotto

ITW2543010

Cod. produttore

2543010

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH0

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-0 - Modello: standard - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite