ITALWEBER SPA - ITW2540210 PORTAF NHU-2DIN-S 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH2
Corrente nominale - 400 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
3 PZ
EAN
8024873026617
Codice prodotto
ITW2540210
Cod. produttore
2540210
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-2 - Modello: standard - Corrente = 400A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN


