ITALWEBER SPA - ITW2540110 PORTAF NHU-1DIN-S 250A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH1 
- Corrente nominale - 250 A 
- Numero di poli - 1 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8024873026600
Codice prodotto
ITW2540110
Cod. produttore
2540110
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
1
Sezionabile:
no
Base in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo chesu guida DIN. Il portafusibile NHU-MS è corredato di microinterruttore ed è utilizzabile in combinazione con fusibili dotati di percussore. Portafusibili unipolari NH - Grandezza 1


