ITALWEBER SPA - ITW2540016P PORTAF PK1 250A 1000VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH1 
- Corrente nominale - 250 A 
- Numero di poli - 1 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
8024873132141
Codice prodotto
ITW2540016P
Cod. produttore
2540016P
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
1
Base portafusibili per fusibili NH - Tipo: PK1 - Per fusibili grandezza NH-1 - Corrente = 250A - Tensione = 1000V DC - Fissaggio a vite.


