ITALWEBER SPA - ITW2540010 PORTAF NHU-0DIN-S 160A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH0 
- Corrente nominale - 160 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - sì 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
8024873026594
Codice prodotto
ITW2540010
Cod. produttore
2540010
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH0
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-0 - Modello: standard - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN


