ITALWEBER SPA - ITW2504131 PORTAF NHV-1/IP 3P 250A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH1 
- Corrente nominale - 250 A 
- Numero di poli - 3 
- Montaggio su sbarre - no 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873266006
Codice prodotto
ITW2504131
Cod. produttore
2504131
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-1 - Modello: NHV - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite - Con protezioni


