ITALWEBER SPA - ITW2504033 PORTAF NHG-00/IP 3P 160A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873265931
Codice prodotto
ITW2504033
Cod. produttore
2504033
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-00 - Modello: NHG - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN - Con protezioni IP20