ITALWEBER SPA - ITW2503210 PORTAF NHU-00DINX3S KOMBI 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 3
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873089568
Codice prodotto
ITW2503210
Cod. produttore
2503210
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
3
Sezionabile:
no
Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili NHU-00 “KOMBI” - 3 poli in corpo unico - fissaggio a vite o su guida DIN


