pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2503000 PORTAF NHU-0 DINX3S 160A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2503000 PORTAF NHU-0 DINX3S 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH0

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Sezionabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873026648

Codice prodotto

ITW2503000

Cod. produttore

2503000

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH0

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

3

Sezionabile:

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 0